曜日別特売
HMR-4000F ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734446

ハンディマジックリール

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)2.2
内容量1個注文コード10734446品番HMR-4000F
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
フレーム1台でパックリール何台でも入替えOK
ハンディマジックリール用フレーム

種別フレーム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:最大2.0×2C 100m/IV線:最大2.0mm2300m直径(Φmm)-寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×440×250質量(kg)2.2
注意
※ケーブルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734437
2013-03-15
用途: 電気工事配線作業

線材の内径・外径関係なくマジックテープでセッテングでき構造もシンプル、重心も低くて座りが良く線材の引き出し申し分ありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする