曜日別特売
SR-165 スラブリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734604

SR-165 スラブリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734604
SR-165 スラブリール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734604

スラブリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10734604品番SR-165
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール
シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。
(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)
CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。
包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。
コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。
これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。
配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群
中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない

用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする