曜日別特売
DR-450N ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734683

DR-450N ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734683
DR-450N ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734683

ドラマワール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)3.0
直径(Φmm)450
内容量1個注文コード10734683品番DR-450N
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用

直径(Φmm)450質量(kg)3.0高さ(mm)21
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10734683
2014-06-11
用途: ケーブルをひっぱるのに使う

持ち運びべんりで使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 10734683
2014-02-19
用途: ケーブル引き出し
株式会社 uotec

ちょいとグリス足りないような?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする