PM-SC1 プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734954

PM-SC1 プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734954
PM-SC1 プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734954
PM-SC1 プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734954
PM-SC1 プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10734954

プラマジックリール(センターロール・小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1個注文コード10734954品番PM-SC1
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!多数複数の電線収納、使い分けに最適!電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペース の場合等リールを積重ねても使用できる工場用として 用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適

用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適収納可能電線サイズ(mm)電線外径Φ320以下、内幅80以下×1種別1連質量(kg)3材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×340×380
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ケーブルは付属しておりません
※個人宅への配送は出来ません。
※ケーブルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする