曜日別特売
DC-304-100 お~らくドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お~らくドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端形状マイナス
軸長(mm)100
全長(mm)200
内容量1個注文コード10736643品番DC-304-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

指で触れると+、-がわかる。
グリップ部に特殊軟質樹脂使用。
手のひらにフィットし疲れない。
たたいても割れない。

先端形状マイナス先端サイズ6mm先端刃幅(mm)6軸長(mm)100材質(グリップ)特殊軟質樹脂全長(mm)200質量(g)112種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする