DS-810 クッショングリップスタビーラチェットドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10736783

クッショングリップスタビーラチェットドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10736783品番DS-810
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アダプター及びビットソケット 計5点セット
ベアリング&バネ付ビット
着脱受口機構は確実
ローレット加工は手元早廻しOK
正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構
ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構)
ソフトグリップ(特殊プラスチック)
強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂

先端形状プラス、マイナス、ソケット(ボックス)全長(mm)95グリップ径(Φmm)38材質(グリップ)高級ハイインパクト樹脂質量(g)105刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm種類セット品商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10736783
2015-12-22
用途: 家具を組み立て締付け
べんりサービスひまわり

ラチェットの切替がしやすく締付け時にロックが外れ無い!ので
作業がスムーズにはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする