DENSAN(デンサン/ジェフコム)
チビレベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10738752
品番
ML-4
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
キーホルダー付きの超小型レベル
キーホルダー付きで鍵の整理に便利
ズボンのループ等に吊り下げて携帯に便利
安価
用途
工事や日曜大工、絵画やパネルの位置決め等の水平測定に
質量(g)
15
感度(mm/m)
0.5=0286°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×17
精度(mm/m)
±2.5=±0.1432°以内