壁際等の穴あけにショートシャフト手の届かない場所、高い天井ぎわの穴あけや、壁と壁との間のスタット材の穴あけが、手間がかからず楽々できるロングフレキシブルシャフト(長さ1830mm)と高性能ドリルビットを一体化ロングシャフトはフレキシブルに曲げることができるので、目的の場所にドリル先端がラクラク届く先端のドリルビットに穴があいていて、ケーブル等の索引ができる釘の入った木材でも刃先は破損しない
本来の使い方ではありませんが、排水管詰まりに使用しました。品物は大変良い物でしたが、強情な詰まりの為、折れてしまいました。当り前ですね。私と同じことを考える方はいないと思いますが、やめた方が良いです。
壁中の胴つなぎに穴を開けるために購入しました。長さ選択に迷いましたがこれ以上長いと扱いづらく短いと曲がらない130cm位がベストと実感しました。ただ、木材の中心に当てるため配管を付けたL字金具を自作しファイバースコープを使って作業しました。最近購入した中で大当りの工具です。