DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10739242
品番
DSST-430R
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラル溝で切れ味UP!切りくずが少ない
六角軸で充電ドライバーに装着できる
有効切削能力(mm)
鉄板/2、ステンレス板/1.6
全長(mm)
106(加工誤差±2.5mm)
段数
14
材質
チタンコーティングタイプ
サイズ(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
仕様
六角シャンクS幅/6.35mm
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。