DSST-439R ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10739251

ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10739251品番DSST-439R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,200

スパイラル溝で切れ味UP!切りくずが少ない
六角軸で充電ドライバーに装着できる

有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6全長(mm)111(加工誤差±2.5mm)段数13材質チタンコーティングタイプサイズ(Φmm)4、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33、36、39仕様六角シャンクS幅/6.35mm
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10739251DSST-439R48918485DSST-439RSDSST-439R ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918485ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする