曜日別特売
TD-24 六角軸鉄工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10739531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸鉄工ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(mm)2.4
2.4
2.5
2.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
全長(mm)80
有効長(mm)30
内容量1本注文コード10739531品番TD-24
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)

用途
鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適
仕様充電式は9.6V以上を使用してください。全長(mm)80有効長(mm)30サイズ(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする