※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するサイズ(mm)4.3
4.3
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
全長(mm)105
有効長(mm)47
内容量1本注文コード10739723品番TD-43
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥901販売価格(税別)
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)