CDT-35-3S チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDT-35-3S チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742532
CDT-35-3S チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742532

チップトップビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
サイズ(mm)Φ3.5×110
内容量1セット(3本)注文コード10742532品番CDT-35-3S
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能

用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)45適合電動機軽量ハンマードリルサイズ(mm)Φ3.5×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする