CDT-60 チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDT-60 チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742706
CDT-60 チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10742706

チップトップビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
サイズ(mm)Φ6×110
内容量1個注文コード10742706品番CDT-60
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能

用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)45適合電動機軽量ハンマードリルサイズ(mm)Φ6×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする