OS-155N ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10743862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチスペシャルコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1セット
サイズ(Φmm)155
155
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
166
170
180
200
210
220
29
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
内容量1セット注文コード10743862品番OS-155N
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

新開発マルチ刃型でサイディング・ALC・ブロック・木材などの幅広い素材への穴あけが可能
ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単
シャンクとボディの着脱がワンタッチワンタッチ
ダイヤモンドコアのボディへの交換も可

仕様ワンタッチスペシャルコア フルセット全長(mm)310シャンク径(Φmm)13有効長(mm)130サイズ(Φmm)155
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする