FPC-34 フリーパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745585

FPC-34 フリーパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745585
FPC-34 フリーパーツケース DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10745585

フリーパーツケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード10745585品番FPC-34
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

仕切り板付でスペースを有効活用 !!
ハンドルをスライドするだけの簡単ロック!
ロックも解除もワンタッチでOK!
工具・ビス・アンカーを一括収納
7mmの仕切りピッチで、お好みの収納スペースが作れます
高耐衝撃性コーポリマー使用!強度抜群!

材質ポリプロピレン質量(kg)1.2ブラック/クリア高さ(mm)90奥行(mm)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切りあり材質(フタ)ポリプロピレン材質(取手)ABS樹脂外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
注意
※移動時は、完全にロックしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10745585
2013-06-06
用途: 幹線処理

持ち運び時に蓋が誤って開くこともなく また頑丈です。
間仕切りも自由度が高い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 342×290×90】は外寸ですか?内寸ですか?また、高さ82mmの部品は収納可能ですか?
回答:
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 342×290×90は】外寸となります。内寸は【(幅W×奥行D×高さH)(mm):328×237×80】となりますので、高さ82mmの部品の収納は不可となります。
2011-10-31

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする