曜日別特売
ND-944 キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746635

ND-944 キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746635
ND-944 キャンバスサック DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10746635

キャンバスサック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプペンチ親子吊注文コード10746635品番ND-944
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサックペンチ親子吊

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプペンチ親子吊材質ポリエステルキャンバス適合ベルト幅(mm)50トラスコ品番432-7080質量(g)60寸法(前幅×全長)(mm)80×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10746617
2020-09-18
用途: 溶接作業
製造業

今回購入したペンチ挿しは、ペンチではなくクーレットを挿す為に購入したものです。
同僚にプレゼントしました。
とても喜んでくれました!

対象商品 : 10746635
2017-03-15
用途: 電気
建設業・工事業

以前、使用して物がダメになり替え替え、DENSANの物にしました。使用感は、良いです。後は耐久性がどうなるか。

対象商品 : 10746626
2017-01-17
用途: ペンチ入れに使った
農・林・水産業

このサックは、ペンチを入れるようにできている。1回使っただけであとわ、押し入れに置いている。来て触ったとき軽いと思った。自分は、皮の品が好きで、昔集めた。だから、densanのサックを集めた。

対象商品 : 10746644
2016-08-16
用途: 電気工事

使用感は、使いやすくて丈夫です

対象商品 : 10746635
2015-06-11
用途: 電気関係の工事

黄色い部分の痛みが早い様な気がします。
1~2年で買い替えという感じでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする