曜日別特売
UB-DA-440 エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UB-DA-440 エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748674
UB-DA-440 エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748674

エールアンカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(30個)
ボルト径寸法(Φmm)4
内容量1パック(30個)注文コード10748674品番UB-DA-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170

最強ALC専用アンカー、画期的な構造と機能
透明フタ・ベルトクリップ付プラケース
ベルトクリップでベルト等に装着できる
開閉式フタで出し入れ簡単
スケルトンパーツボックス(SPS-3418F)に脱着可能。
入替えや保管が簡単で便利。
6枚の鋼板傘が強力に広がり、ALC(気泡コンクリート)内孔にガッチリ食い込み、強力に固定

用途
天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
ボルト径寸法(Φmm)4首下長さL(mm)50ドリル径(Φmm)8.5~9.5(下穴)最大引抜強度N(kgf)274.6(28)(ALC)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10748622
2019-04-30
用途: TOTOの跳ね上げ手すりに使用しました。
福祉住環境サービス、テスリ―医療・福祉・介護関連業

エールアンカーが一番強い感じがしたので使用しました。少し不安が有りますが様子をみます。ボンドも入れましたので多分大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする