HT-038S ビルディングアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-038S ビルディングアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748796
HT-038S ビルディングアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748796

ビルディングアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(50個)
内容量1パック(50個)注文コード10748796品番HT-038S
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリート専用アンカー
埋込セットしたあと任意のボルトを使用し器具を取付可能
くさびが内蔵式で脱落がなく天井等の上向き施工に便利
ネジが同サイズの場合でも外径が小さいので下穴が小径で施工可能
低価格

全長(mm)40ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12寸法(Φ×mm)3/8×40最大引抜強度KN(kgf)2.9(300)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする