曜日別特売
DCS-32S コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(95個)
種別皿頭
内容量1袋(95個)注文コード10748902品番DCS-32S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、
ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け
作業は簡単で保持力は抜群

適合ドリル径(mm)
コンクリート
径/Φ3.5 使用法/回転又は振動
ブロック
径/Φ3.5 使用法/回転使用
レンガ
径/Φ3.2 使用法/振動使用
種別皿頭タイプ袋入ねじ径(mm)4.0サイズ(mm)32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10748902DCS-32S10748945DCS-32SPDCS-32S コンビス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10748945コンビスDENSAN(デンサン/ジェフコム)1パック(95個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10748875
2017-02-21
用途: 板厚の木材を組み立てるのに使用
山田工業所製造業

ごく普通に抵抗なくつかえたが強力な電動ドライバーを使った場合は
首から折れる心配がある
細いキリで下穴を開ければ問題ないが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする