曜日別特売
HC-850P ハンガーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10749751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンガーアンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(8本)
ボルト径M8
内容量1パック(8本)注文コード10749751品番HC-850P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中空構造壁用アンカー
ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる
オールスチール製で耐火性に優れる
電気亜鉛メッキ(有色)

仕様50ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)12~28ボルト径M8プレート長さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする