曜日別特売
SSM-9025BN 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752165

 

SSM-9025BN 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752165
SSM-9025BN 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752165
SSM-9025BN 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752165
SSM-9025BN 段差モール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10752165

段差モール

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
長さ(m)0.8
寸法(幅W×高さH)(mm)90×25
内容量1個注文コード10752165品番SSM-9025BN
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップブラウンタイプケーブル収納可能長さ(m)0.8寸法(幅W×高さH)(mm)90×25傾斜角度(°)15材質PVC
注意
※ケーブル挿入用スリットはガイド溝に沿ってカッターで切れ込みを入れてください
※このモールはケーブルのねじれ、キズ(絶縁被覆の損傷)等の保護に使用するものであり、耐荷重の設定はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 台車の出し入れ
運輸・通信業

板の厚みで台車が乗り上がらない事があったが、コレでかなり改善された。

対象商品 : 10752156
2024-05-08
用途: 出入口の段差解消
K's Factory建設業・工事業

設置後の段差解消のお陰で、台車による荷物の搬入が楽になり助かります。

対象商品 : 10752113
2023-04-25
用途: 店舗入り口の段差の解消。
ぶっくいん高知 古書部卸売・小売業

店舗入り口に35ミリの段差があり、30ミリの段差モールで大丈夫かな?と少し心配だったのですが、設置してみると、ほぼピッタリで段差が解消されました。また、すぐに到着したので大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 10752147
2021-10-06
用途: 洗面所の段差解消

廊下と洗面所の段差解消のために使用しました。
段差は18mm程ありましたが、高さ15mmの製品を使用しました。
車椅子でも問題なく出入りが出来るようになりました。
適度な弾力があり滑り止めがついているので、タイヤの食いつきが良く
スリップすることもありません。もう少し長いサイズがあると良いかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 10752131
2021-07-16
用途: 事務所の段差をなくすため
サービス業

金額もお手頃で、高さも選べ、また長さは自分で好きな長さにカットできるので何度か購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10752131
2020-01-15
用途: 鉄板の段差の解消に
飲食業

汚水の蓋に鉄板を使用しています。
そのちょっとした段差が気になっていました。
これを四方につけると段差が解消!
つまづいて転ぶ心配がなくなりました。

対象商品 : 10752165
2020-03-25
用途: 玄関先の段差解消

幅のカットはノコギリを使用しました。
少し硬く感じました

対象商品 : 10752147
2020-06-13
用途: 工場内での移動
製造業

試しに購入しましたが、少々高さが足りず別の用途に使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする