ZST-6P 絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753434

ZST-6P 絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753434
ZST-6P 絶縁ステップル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10753434

絶縁ステップル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(150個)注文コード10753434品番ZST-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

手軽に使える

仕様材木専用サイズ寸法A(mm)13寸法B(mm)25適合電線VA1.6×3C・2.6×2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10753425
2022-01-24
用途: VVF1.6 2芯をとめるのに最適。

先端が尖っていて、金槌で打ち易い。もう少し安いともっとうれしい。作業性がいい。

対象商品 : 10753443
2021-09-25
用途: 配線
農・林・水産業

ゴツくて見た目は悪いが、頑丈で施工性が良いともいえる。

対象商品 : 10753425
2020-06-16
用途: VVFケーブル露出配線で使用
サービス業

VVF2.0の露出配線で使用しましたが、絶縁カバーの位置を目安に打ち込みすれば打ち込みすぎによるケーブル損傷の防止にもなり大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする