曜日別特売
KLD2000-8K クラインペンチ KLEIN TOOLS 10758605

クラインペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ強力タイプ
質量(g)386
内容量1個注文コード10758605品番KLD2000-8K
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電線管・ボルト等はさめる先端形状
鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
硬線材(ACSR 等)の切断に
タイプ強力タイプ質量(g)386全長(mm)221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10758587
2024-01-06
用途: ケーブル配線 作業
あゆみ電工電気・ガス・熱供給・水道業

いつも このペンチを使っていますので
いつも通りの 切れ味で作業も スムーズに出来た

対象商品 : 10758596
2020-09-27
用途: 電気工事の必需品
小林電設建設業・工事業

クラインペンチは日本製にはない素晴らしい切れ味です。VVFケーブルは言うに及ばず、鉄線でも簡単に切れます。切る必要はないのですが、薄い紙でも切れます。一度これを使うと他のメーカのペンチは使われません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする