3/4WS-36 19.0sqショートソケット FPC 10760197

3/4WS-36 19.0sqショートソケット FPC 10760197
3/4WS-36 19.0sqショートソケット FPC 10760197

19.0sqショートソケット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)36
36
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
40
41
42
46
50
内容量1個注文コード10760197品番3/4WS-36
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(sq.)19.0(3/4")トラスコ品番769-6744質量(g)470全長L(mm)58寸法S(mm)36寸法D1(mm)54.5寸法D2(mm)38寸法l(mm)22対応インチサイズ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10760136
2015-11-06
用途: タイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

充分な性能があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする