FPC
25.4sqショートソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法S(mm)
32
32
32
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58
60
62
63
65
67
70
71
75
76
80
85
90
95
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10760784
品番
1/1WS-32
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1")
トラスコ品番
769-6019
質量(g)
575
全長L(mm)
62
寸法S(mm)
32
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
52
寸法l(mm)
18
対応インチサイズ
1-1/4
二面幅(inch)
1-1/4