1/1WS-46 25.4sqショートソケット FPC 10760897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-46 25.4sqショートソケット FPC 10760897
1/1WS-46 25.4sqショートソケット FPC 10760897

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法S(mm)46
46
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44
48
50
51
52
54
55
56
57
58
60
62
63
65
67
70
71
75
76
80
85
90
95
内容量1個注文コード10760897品番1/1WS-46
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
差込角(sq.)25.4(1/1")トラスコ品番769-6078質量(g)960全長L(mm)72寸法S(mm)46寸法D1(mm)69寸法D2(mm)52寸法l(mm)26対応インチサイズ1-13/16二面幅(inch)1-13/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする