曜日別特売
1/1WS-1/1 25.4sqショートソケット FPC 10761597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/1WS-1/1 25.4sqショートソケット FPC 10761597
1/1WS-1/1 25.4sqショートソケット FPC 10761597

25.4sqショートソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10761597品番1/1WS-1/1
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)460全長L(mm)57寸法D1(mm)42.5寸法D2(mm)49寸法l(mm)15寸法S(inch)1/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする