UNITED
高圧エアーダスターレバー式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10761764
品番
E80-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
機械・現場の清掃に!!
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
3.0
付属品
高圧用プラグ付
仕様
標準ノズル
材質(本体)
アルミダイカスト
使用流体
空気