曜日別特売
30MM 超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付 土牛 10764634

超硬付スパッタ除去用ケレン棒グリップ付

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)30
内容量1本注文コード10764634品番30MM
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。

刃幅(mm)30全長(mm)365トラスコ品番471-5489質量(g)420
注意
※安全メガネを着用してご使用下さい。
高所作業では、安全コードをつけて下さい。
ハンマー等では叩いてのご使用はおやめ下さい。破損の原因になります。
超硬は長寿命ですが、強い衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764643
2020-11-27
用途: 塗装作業時

50mm幅の品を購入しました。
先端の超硬チップが頑丈で、削ぐ性能も低下し難く満足しています。
15mm幅の製品が無いのが残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 10764634
2020-05-19
用途: スパッタ除去
株式会社全日本検査技術その他業種

溶接部の超音波検査時のスパッタ除去に使用しましたが、両手で使えるので除去が楽に行なえます。グリップ端部がハンマリング出来ないので、打撃可能であれば言う事無しです。

3が参考にしています
対象商品 : 10764643
2019-08-23
用途: 溶接後の仕上げ作業
日高工業 株式会社

超硬部分はもちろん、グリップもちょうど良い太さで、作業しやすく
重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10764634
2019-03-04
用途: 溶接の外観検査
豊伸工業株式会社建設業・工事業

狭い場所で使用する事が多いため、もう少し柄が短ければ良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 10764634
2018-10-13
用途: 溶接のスパッタ取り
松本鉄工所

溶接のスパッタ取りに使ってます。スパッタが取りやすく、刃が固くて最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 10764634
2016-10-01
用途: 溶接作業用
製造業

スパッタ除去用に購入しました。
使ってみた感じは非常に使いやすいです。
スパッタの除去具合も非常にいい感じです。
刃の取替えはできなさそうなので、あとは耐久性がどうかです。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10764634
2016-06-22
用途: コンクリートケレン

重宝しております

1が参考にしています
対象商品 : 10764634
2014-05-22
用途: 溶接のスパッタ取り

よく取れて短いので使いやすかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする