曜日別特売
730 +3X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764686

730 +3X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764686
730 +3X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764686

スーパークッション貫通ドライバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.3
軸長(mm)150
全長(mm)276
内容量1本注文コード10764686品番730 +3X150
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
刃先マグネット入り。

先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番351-3793軸径(Φmm)8全長(mm)276質量(g)176種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり

商品説明動画

Supercushion Movie
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764677
2020-04-18
用途: 鋼製建具組み立てなどに使用。
株式会社増屋建設業・工事業

手の馴染みもよくビスにもしっかり噛むので気に入っています。ただトルクに弱いのか欠けやすい気がします。

対象商品 : 10764677
2019-04-02
用途: 軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

硬く締まったネジを外す際に使用します、頭をハンマーで叩けるので便利です。

対象商品 : 10764661
2018-05-27
用途: 主にバイクメンテナンス

商品自体はとてもよいものです。
ネジのフィット感とまわしたときのしっくり感がまったく違います。
元メーカーワークスの方にベッセルを薦められました。
こちらの方がSNAP-ONよりも使いやすいとも言ってました。
ただ、今回届いたものはゴムのグリップ部分に踏まれて転がったような跡があり、一部ゴムも欠損していました。
ドライバー先は未使用でしたので、管理の問題かと思います。
返品交換も面倒ですし、使えばすぐこのくらいにはなりますが、あまり気分がいいものではありません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 10764661
2018-05-19
用途: バイクのメンテナンス
製造業

握りやすくて、ちからをいれやすいので、確実に締め付けられる

対象商品 : 10764661
2017-04-11
用途: 金物取付、取り外し
株式会社おりはら建設業・工事業

グリップが柔らかくて力が入る、クッション貫通なのでハンマーで叩いても力が良く伝わる。

対象商品 : 10764661
2016-12-14
用途: 機械修理
製造業

ボールグリップタイプを使用しているが工具箱の上の段に入れるにはボール部が邪魔になる為購入、今後使用して使い易ければ今後も使用する。

対象商品 : 10764652
2014-11-28
用途: 日常使い

スーパークッションの貫通タイプを探していました。
グリップの感触は良い。確かに汚れは目立つので色違いがあると良いが…。

1が参考にしています
対象商品 : 10764661
2014-07-04
用途: 機械整備

ネジへの食いつきがよく使用しやすいが、手にオイルがついているときは滑りやすいのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする