730 -6X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764713

 

730 -6X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764713
730 -6X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764713
730 -6X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764713
730 -6X150 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 10764713

スーパークッション貫通ドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
軸長(mm)150
全長(mm)265
内容量1本注文コード10764713品番730 -6X150
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
刃先マグネット入り。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番351-3823軸径(Φmm)6.4全長(mm)265質量(g)120種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり

商品説明動画

Supercushion Movie
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10764704
2025-01-15
用途: 車両整備に

色々使いましたが コレがいちばんしっくりきます 手の力加減も自然です 何よりリーズナブルがありがたいです  ベッセルさんありがとう

対象商品 : 10764704
2024-10-21
用途: ピット作業で使用

いろいろ使いましたが自動車/二輪車作業にはこれが一番です グリップが汚れますが そのままだと滑るし手が汚れますが シンナーでふき取るときれいになります 有機溶剤にも強いしグンバツ!です

対象商品 : 10764722
2018-12-16
用途: 回りにくい固いマイナスのビス

手に良くフイツトして濡れていてもスべりにくく使い易い。

対象商品 : 10764704
2017-12-05
用途: バイクのメンテナンス用

やはりベッセルは使いやすい。
プロも愛用する方が多く、バイクのワークスチームでも愛用者が結構いると聞きました。
どこかみたいに永久保証ではありませんが、結構長く使えて、なぜかネジもホールドしやすくなめにくい。
自分はやはりこれが一番です。
整備に使うので貫通タイプにしています。

対象商品 : 10764704
2016-12-14
用途: 機械修理
製造業

ボールグリップタイプを使用しているが工具箱の上の段に入れるにはボール部が邪魔になる為購入、今後使用して使い易ければ今後も使用する。

対象商品 : 10764695
2013-12-11
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上クッショングリップドライバーを使っていまして問題はなかったのですが、
劣化によりスーパークッションドライバーに買い換えました。
スーパークッションドライバーは抜群のフィット感です。買い換えて良かったです。

対象商品 : 10764722
2013-12-11
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

20年以上クッショングリップドライバーを使っていまして問題はなかったのですが、
劣化によりスーパークッションドライバーに買い換えました。
スーパークッションドライバーは抜群のフィット感です。買い換えて良かったです。

対象商品 : 10764713
2013-02-20
用途: まさに貫通穴を通しての作業
有限会社富士メディカルサービス

軸より先の部分の幅が大きく 貫通できなかった。
この作業にはあわない。貫通ドライバーではない!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする