曜日別特売
SLL19-55BL スラントレベルコンベ 19 タジマツール(TJMデザイン) 10764783

SLL19-55BL スラントレベルコンベ 19 タジマツール(TJMデザイン) 10764783
SLL19-55BL スラントレベルコンベ 19 タジマツール(TJMデザイン) 10764783

スラントレベルコンベ 19

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10764783品番SLL19-55BL
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。

気泡管精度
水平:±3.49mm/1m(=0.2°)
垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)材質(気泡管)アクリル樹脂仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85爪部0点補正移動爪トラスコ品番377-2756長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦85×横72×奥41本体質量(g)270
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 屋外での計測
国立大学法人東京農工大学教育・研究機関

以前から使用しており、大変便利なので再購入しました。

対象商品 : 10764783
2020-12-04
用途: 使っていた水平器の部分が割れてしまい交換
卸売・小売業

水平器としての利用頻度は少ないですが、あったらあったで便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする