アメリカン電機
プラグ 引掛形接地2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
黒
タイプ
ゴムカバー
注文コード
10765912
品番
3112R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
タイプ
ゴムカバー
色
黒
NEMA規格
-
電線接続方式
圧着端子式
適合圧着端子
R2-4
適合電線(mm
2
)
2(VCT、2CT、3心)
適合埋込コンセント
3110、3110D(複式)
適合コードコネクタボディ
3114R
トラスコ品番
441-9499