TAC002 駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック 10769166

 

TAC002 駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック 10769166
TAC002 駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック 10769166

駐車クッション テープ付き グレー(山型)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)
内容量1パック(2本)注文コード10769166品番TAC002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。

用途駐車用など寸法(mm)約30×50×300材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレーアズワン品番64-5077-42両面テープあり
注意
※高温や高湿度になる場所には使用できません。変形することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10769166
2020-11-08
用途: ドアガードに使っています。

カーポートの下で6年程使用しています。
耐久性凄く良いです!

対象商品 : 10769184
2020-05-26
用途: 駐車場H鋼のプロテクション
製造業

1mの長さがあり、個人使用には十分な寸法です。車のドアが当たっても傷がつかないように本品の厚めクッションを選びました。

対象商品 : 10769166
2019-10-01
用途: 駐車場の段差解消

雨風にてぼろぼろになったので交換の為再購入。耐久性をどれくらいに、めどにしているのかわからないが、柔らかいカバー加工がしてあると多少は良いのかなと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 10769166
2019-03-21
用途: 初心者ドライバー用として
その他業種

初めて免許取得した初心者ドライバーのうっかりミスによる傷防止のため、購入しました。風雨などによる浸食、構造劣化による変化に対し、強固で頑丈な造り、計算された材質により、長期耐久性に優れた性能を発揮するものと期待しています。

対象商品 : 10769184
2019-03-27
用途: 駐車場の壁
サービス業

どこにでも取り付けれて接着力やクッション性が良かった。

対象商品 : 10769184
2020-05-07
用途: 駐車場のブロック壁に使用し、車ボディーの擦れ防止に使用。
建設業・工事業

両面テープが付属していますが、接着力がイマイチです。屋外の粗材面(ブロック等)にも対応した両面テープがほしいです。私は、別途両面テープを購入して対応しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10769166
2017-04-04
用途: カーポート
飲食業

駐車して車のドアを開けるとカーポートにドアが当たってしまうので取り付けました。クッション部分が厚くドアに傷がつかずとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10769166
2017-08-16
用途: ジェットスキーのステップに使用
その他業種

マリン用のブーツを履いて疾走時に足抜けしないようにする為に側面に張って使用しました。やや満足になったのは、山型ではなく四角でしたら満足の評価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする