5mm×100m コルゲートチューブ Modes 10772011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートチューブ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)
内容量1巻注文コード10772011品番5mm×100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り

使用可能電線範囲5mm×100m材質ポリプロピレン仕様テープ無、スリット入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10771966
2018-12-12
用途: 配線カバー
サービス業

自由がきき配線が楽に出来ました。また使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10771975
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 10771966
2015-08-20
用途: ハーネス保護

使用感は問題ないですが、価格が高すぎる事に気づきました。
最寄りのホームセンターや某通販ショップと比べてメーター単価が4倍程します。

2が参考にしています
対象商品 : 10771975
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 10771966
2016-03-31
用途: 自動車配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

対象商品 : 10771966
2014-11-11
用途: 車のDIYの必需品

特に良くも悪くもなく、至って普通ですがそれでいいんです。
しかし、m当たりの単価が割高なのでもう少し安価であればと思います。

対象商品 : 10771966
2014-09-11
用途: クルマの配線保護に

この様に細いコルゲ-トチュ-ブは余り扱い店が少なく
今までは8mmを使っていましたが、
今回からは適材適所として使え、配線周りもすっきり出来ますネ!

対象商品 : 10771966
2014-09-02
用途: 配線保護

硬さ等は非常によく、問題なく使用できます。長さが、10m、20m、くらいあればもっといいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする