GR2X150 精密モジュラーバイス ジェラルディ 10786081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR2X150 精密モジュラーバイス ジェラルディ 10786081
GR2X150 精密モジュラーバイス ジェラルディ 10786081

精密モジュラーバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)12.9
内容量1台注文コード10786081品番GR2X150
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。

付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)質量(kg)12.9タイプ標準タイプ溝幅(mm)16寸法F(mm)(ワーク取付け面)40ベース長(mm)345最大締付力(kN)(推奨)25ベース幅(mm)95口金寸法A(mm)125口金寸法B(mm)40口金寸法C(mm)150バイスタイプ2トラスコ品番351-5290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする