Mono200 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942

Mono200 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942
Mono200 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942
Mono200 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942
Mono200 緩衝材ロールスタンド モノタロウ 10788942
モノタロウ

緩衝材ロールスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード10788942品番Mono200
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)

用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。材質質量(kg)19タイプロールスタンド本体耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170適合サイズ緩衝材1500mm幅まで
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.4MB)
注意
※梱包材のみの使用に限定しております。

商品説明動画

緩衝材ロールスタンド使用方法説明 動画
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10788942
2019-12-05
用途: ロール状緩衝材のカット

付属の工具だけでは組立が難しく、説明の紙も簡易的過ぎて、①の部品が長さ違いがあったのにも関わらず紙上では一括りにされていた。文字も潰れており数字も分かりづらかった。スタンドとしては思っていたよりもしっかりしている。キャスターが付いていれば尚良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10788942
2018-05-15
用途: ロールスタント
製造業

若干高いかな・・・と思っていましたが、部材だけを購入する内製化よりも安く用意できることになりました。

対象商品 : 10788942
2016-04-01
用途: 緩衝材(出荷品の梱包)に使用
製造業

使い勝手はいいが、緩衝材を交換する際に少し手間がかかるところが難点。高さももう少し調整ができればなおうれしかった。備え付けの工具(スパナ)を使用すると付属品のナットとサイズが少し合わないものがあった。(工具:13に対してナット12)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 10788942
2011-11-02
用途: 梱包作業

紙緩衝材の設置方法に悩んでおりました。これを設置した結果、標準化に繋がり、生産性の向上に寄与しました。全ラインに投入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 10788942
2011-02-17
用途: 梱包資材カット
株式会社Garage414自動車・二輪車・自転車関連業

安定性も高く安心して使用可能、
足、腕の折りたたみ機能コロを付けて転がすことが出来てもよいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パイプ径を教えて下さい。
回答:
パイプ径は約30mmです。紙管内径が30mmより太いものに適合しております。
2023-11-21
質問:
適合の「カッターレール」「カッター刃」を教えて下さい。
回答:
■カッターレール
モノタロウ 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール
注文コード 32905966 品番 Mono200KR
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/3290/5966/

■カッター刃
モノタロウ 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール刃
注文コード 32905975 品番 エアー用
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/3290/5975/
2023-11-21
質問:
カッターレールを使用した場合の最大対応ロール直径を教えて下さい。
回答:
本商品に 注文コード:32905966のカッターレールを取りつけた場合は緩衝材の半径:40cmまで、重さ:6kgまでご使用いただけます。
2023-11-21
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
メッシュ素材にも使用できますか?
回答:
メッシュ素材はご使用頂けません。
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする