Canon
純正トナーカートリッジ Canon 502
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2本)
1本
1箱(2本)
色
ブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
10000×2
10000
6000
10000×2
6000×2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
10789143
品番
502 BK 2P(純正)
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用
色
ブラック
適合
LBP5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000×2
タイプ
トナーカートリッジ502Ⅱ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品は個人宅配送不可となります。