YK13S ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YK13S ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790656
YK13S ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790656

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
寸法L(mm)70
網目100メッシュ
内容量1個注文コード10790656品番YK13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法H(mm)約50寸法L(mm)70スクリーンd(Φmm)15スクリーンl(mm)33呼び径(A)10呼び径(B)3/8接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し網目100メッシュ形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10790656
2019-06-25
用途: 農業機械
農・林・水産業

ブームスプレヤに使用しました。噴口の詰まりが無くなりまして、よろしいですよ!GOOD!

対象商品 : 10790753
2018-09-14
用途: 食品工場の給水部分に

蛇口の直前に100メッシュのものを取り付けています。
このメッシュのものを常備品として揃えてくれているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする