曜日別特売
KLN10-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792661

KLN10-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792661
KLN10-020KNNT NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792661

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)10
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード10792661品番KLN10-020KNNT
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4適合管外径(Φmm)10材質炭素鋼形状ニップル質量(kg)0.071種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)40温度範囲(℃)-20~+250寸法L1(mm)約19寸法E(mm)8寸法l(mm)23寸法I(mm)7寸法E1(mm)7六角対辺H(mm)19基準径の位置G(mm)6.01手じめL(mm)約34.5二面幅h(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10792661
2024-07-05
用途: 機械の配管アレンジ
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか買いにくい探しにくいものなのでいつも助かってます

対象商品 : 10792661
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする