曜日別特売
KTA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793063
KTA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793063
KTA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793063

NE形鋼管用くい込み継手 ティー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)8
内容量1個注文コード10793063品番KTA10-000E
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)10材質炭素鋼形状チーズ質量(kg)0.136種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)40温度範囲(℃)-20~+250寸法E(mm)8寸法l(mm)23寸法I(mm)7六角対辺H(mm)19手じめL(mm)約34.5二面幅h(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10793063
2013-07-18
用途: 機械製作及びメンテナンス
アグリジーゼル

物は良く問題ありませんが、他社に腐食防止のメッキ処理した物がありますので そちらの購入が希望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする