曜日別特売
BW-432B ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業 10793456

BW-432B ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業 10793456
BW-432B ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業 10793456
BW-432B ビスピタ (ドリル付) 座付頭 若井産業 10793456

ビスピタ (ドリル付) 座付頭

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(125本)注文コード10793456品番BW-432B
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
ねじ径M4サイズ(d×L1)(mm)32頭径D(Φmm)10ねじ長さ(mm)32下穴ドリル径(mm)3.5付属品パッド(30本)、下穴ドリル(1本)材質形状座付頭十字穴番号No.2寸法L(mm)32寸法d(mm)4表面処理ラスパート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10793456
2026-03-15
用途: 器具の壁取付
その他業種

ネジ頭か、大きく、今までのネジでは抜けていたが良く締まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする