81102 81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) 自重堂 10795041

81102 81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) 自重堂 10795041
81102 81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) 自重堂 10795041
81102 81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) 自重堂 10795041
81102 81102 ワンタックカーゴ(秋冬用) 自重堂 10795041

81102 ワンタックカーゴ(秋冬用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)70~76
サイズS
内容量1本注文コード10795041品番81102
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げた作業服です。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)82ウエスト(cm)70~76仕様新型ループ、バックルガード種別ワンタックカーゴパンツサイズSシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10ヒップ(cm)101生地交織エコ裏綿ツイル(リサイクル素材55%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10795154
2018-12-20
用途: 普通の作業ズボンです

普通の作業ズボンです。
特に、可も不可もありません。
でも、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする