曜日別特売
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064

 

55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064
55000 Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 10796064

Jawin 55000 長袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サンドベージュ
サイズEL
内容量1着注文コード10796064品番55000
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サンドベージュサイズEL種別長袖ジャンパーシリーズJAWINシリーズ胸囲(cm)124混率(%)綿:100肩幅(cm)53袖丈(cm)61着丈(cm)68生地ピケRoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10796082
2023-10-27
用途: 現場管理作業時
高萩産業建設業・工事業

お尻廻り、太もも廻りがゆったりしているので、とても履きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする