曜日別特売
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035

※生地

55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035
55010 Jawin 55010 ベスト 自重堂 10797035

Jawin 55010 ベスト

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
ホワイト
内容量1着注文コード10797035品番55010
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニング。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ホワイトサイズ4L種別ベスト材質ピケシリーズJAWINシリーズ胸囲(cm)123混率(%)綿:100肩幅(cm)49着丈(cm)66RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10797053
2024-05-08
用途: 通常作業時に

サンドベージュとチャコールグレーを持ってますが、グレーは色落ちが酷いです。
色落ちしても、白っぽくなれば味のある風合いになっていいと思うのですが、これは醜く赤っぽくなってしまいます。これではコンビニへ行くのにもちょっと恥ずかしいレベルです。
チャコールグレーはおすすめできません。

対象商品 : 10797114
2019-08-26
用途: 現場作業用

襟のあるベストを探していました。ちょっと暑い日にTシャツの上に着るといいです。胸ポケットはペンが挿せるようになっているとよかった。

対象商品 : 10797114
2014-04-14
用途: 現場作業、気温差の激しい時期に

造りはしっかりしています。さらっとした生地が心地良い感じで軽いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする