85106 85106 女性ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 10801183

85106 85106 女性ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 10801183
85106 85106 女性ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 10801183
85106 85106 女性ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 10801183
85106 85106 女性ワンタックパンツ(春夏用) 自重堂 10801183

85106 女性ワンタックパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)106~118
サイズ5L
内容量1本注文コード10801183品番85106
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げた作業服です。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。
Cool Biz(クールビズ)対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)75ウエスト(cm)106~118仕様バックルガード種別ワンタックパンツ材質エコドビークロス(リサイクル素材65%使用)サイズ5Lシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)133RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする