サンドビック
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
572-4244
注文コード
10808148
品番
N151.2-250-7E 1125
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
572-4244
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
1