曜日別特売
WP-1-25 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ 10812033

WP-1-25 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ 10812033
WP-1-25 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ 10812033

水撃防止器 WP-1シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径25A(1B)
内容量1個注文コード10812033品番WP-1-25
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。
効果は半永久的でメンテナンスフリーです。
水道法基準適合品。

質量(kg)0.50適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)呼び径25A(1B)最高圧力(MPa)1.0寸法A(mm)34.8寸法B(mm)41寸法H(mm)182最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15呼び径(B)1呼び径(A)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10812024
2020-08-29
用途: 給水管のウォーターハンマー防止

ウォーターハンマーの相談があり、半信半疑で設置してみたところ効果があり満足です

2が参考にしています
対象商品 : 10812015
2015-01-20
用途: 水配管

装置組み込みパーツや、設置用パーツとして購入。
ウォーターハンマーが出やすいところは必ずあるので、とても重宝している。
縦長な形や、向きを問わないところも使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10812024
2014-12-03
用途: 農業用25トンタンクからの水撃防止

完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする