曜日別特売
SCMT 09 T3 04-SMC 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 10849965

SCMT 09 T3 04-SMC 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 10849965
SCMT 09 T3 04-SMC 1115 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 10849965

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種1115チップブレーカーSMC(高圧クーラント用)トラスコ品番578-2325注文コード10849965品番SCMT 09 T3 04-SMC 1115
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途中切削チップ形状S(正方形90°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)04適合被削材種M(ステンレス鋼)チップブレーカーSMC(高圧クーラント用)材種1115トラスコ品番578-2325被削材S切刃長さ(mm)9.125勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする